HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドケース ジュニアフラッシュ 30 左右セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75470888
品番
610233 00 11
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー2個 / サイドケース固定用キャリアアダプター(品番:700114) 2個 ※アダプタ固定用のボルト / ナットはサイドケースキャリアに付属します。
幅(mm)
490
質量(kg)
片側
色
ブラック/ブラック
サイズ
片側 H:290xW:490xD:220(mm)
容量
片側 30
高さ(mm)
290
タイプ
JUNIOR FLASH ジュニアフラッシュ
積載荷重(kg)
片側 10.0
内容
1個(左右セット)
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
ポリプロピレン
注意
※サイドケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。