画像準備中

サイドケース ジュニアフラッシュ 40 左右セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75470931 品番610236 00 09
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品キー2個 / サイドケース固定用キャリアアダプター(品番:700114) 2個 ※アダプタ固定用のボルト / ナットはサイドケースキャリアに付属します。 幅(mm)490 質量(kg)片側 3.5 ブラック/シルバー サイズ片側 H:290xW:490xD:300(mm) 容量片側 40 高さ(mm)290 タイプJUNIOR FLASH ジュニアフラッシュ 積載荷重(kg)片側 10.0 内容1個(左右セット) 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。 素材ポリプロピレン
注意
※サイドケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする