HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドケース ジャーニー 42 左右セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75470958
品番
610080 00 03
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー2個 / サイドケース固定用キャリアアダプター(品番:700114) 2個 ※アダプタ固定用のボルト / ナットはサイドケースキャリアに付属します。
幅(mm)
500
質量(kg)
片側 3.8
色
ブラック/ホワイト
サイズ
片側 H:300xW:500xD:290(mm)
容量
片側 42
高さ(mm)
290
タイプ
JOURNEY ジャーニー
積載荷重(kg)
片側 10.0
内容
1個(左右セット)
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
ポリプロピレン
注意
※サイドケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。