プレートコンパクター ロードメイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75471035 品番RM60C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト&ハイパワー!!
優れた機動性で走行速度も速く、防振効果で作業効率は抜群です。
コンパクトで小回りがきき、側溝作業や狭い場所での作業にも威力を発揮。
始動はリコイルスターターで簡単です。
起振体にオイル潤滑方式を採用し、長時間の厳しい使用も可能に。
給油が簡単で保守もらくらく。
プレートは耐久性を追求した輾圧板を使用。
エンジンベース、ハンドル取付部に防振ゴムを使用。負担を軽減し長時間作業もスムーズに。
吊り金具兼用のエンジンガードフレーム装備で積み下ろしも簡単。

用途
建築、一般土木、一般道路工事の補助的表面仕上げ。
砂、砂利、バラス、アスファルトの締固め。道路工事、土木工事、建築基礎工事の盛土、輾圧。
アスファルト表面仕上げ。上下水道。ガス管、ケーブルの埋設工事など広範囲で活躍。
寸法(幅W×長さL)(mm)輾圧板:350×525 振動数範囲(Hz)97 速度(m/min)24 遠心力(kN)10.1 燃料タンク容量(L)2.7 オイル量(mL)起振体ケース内のオイル規定量:250 エンジン形式EX13D エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続2.2/3600 推奨エンジンオイルSAE10W-30、API分類SE級以上 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)960×350×800 質量(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。ご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする