画像準備中

サイドキャリア カットアウトセット サイドケース エクスプローラー ブラック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ケーティーエム[KTM]790 Adventure19-21/24-25 , ケーティーエム[KTM]790 Adventure R19-21/24-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE21-25 , ケーティーエム[KTM]890 SMT23-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE R23-25 注文コード75471439 品番6517581 00 22-01-40
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は主な適合車種など13種類から選べます 他の種類を見る

サイドキャリアとサイドケースのセット

付属品キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個 特記エクスプローラーカットアウトは、右側サイレンサー部分との干渉を逃がしながら左右対称幅となるようカットアウトを施したエクスプローラーサイドボックスとサイドケースキャリアをセットにした特別モデル。片側のみ配置されるサイレンサーに対し、左右サイドボックスを取り付けた際の幅の差を無くし、バランスの良いスタイルを保つことができます。 質量(kg)13.1 サイドキャリア:ブラック/サイドケース:ブラック 積載荷重(kg)片側10.0 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材(サイドキャリア)ステンレス、(ケース)アルミニウム 主な適合車種ケーティーエム[KTM]790 Adventure19-21/24-25 , ケーティーエム[KTM]790 Adventure R19-21/24-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE21-25 , ケーティーエム[KTM]890 SMT23-25 , ケーティーエム[KTM]890 ADVENTURE R23-25 最大耐荷重(kg)片側10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする