付属品キー2個、サイドケース固定用キャリアアダプター(700114) 2個
特記エクスプローラーカットアウトは、右側サイレンサー部分との干渉を逃がしながら左右対称幅となるようカットアウトを施したエクスプローラーサイドボックスとサイドケースキャリアをセットにした特別モデル。片側のみ配置されるサイレンサーに対し、左右サイドボックスを取り付けた際の幅の差を無くし、バランスの良いスタイルを保つことができます。
色サイドキャリア:ブラック/サイドケース:ブラック
積載荷重(kg)片側10.0
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材(サイドキャリア)ステンレス、(ケース)アルミニウム
主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS13-17(LC) , ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS Adventure [R1200GSアドベンチャー]14-18 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS18-23 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS Adventure [R1250GSアドベンチャー]19-24
最大耐荷重(kg)片側10