色シルバー
容量1個
質量(g)464
タイプステー無し
関連部品品番:MTE190,MTE191,MTE156,MTE160,MTE161,MTE154
素材ステンレス
主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-23 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-23