HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドケースレーリング エクスプローラー30用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75471965
品番
610098 00 01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
特記
取付加工ミスおよび穴あけ加工ミスによる返品は受けれませんのでご注意下さい。
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
色
ブラック
高さ(mm)
20
備考
ご購入前に必ず本製品をご使用されるケースとの適合情報をご確認ください。
タイプ
オプション レーリング
奥行(mm)
50
内容
1個
加工
取付の際はケースに穴あけ加工が必要です。
関連部品
品番:610208-0000,610209-0000,610213-0001,610214-0001
素材
スチール