曜日別特売
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279

ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279
ND0-301584 LEDテールライトセット ”ダーク” アイエルモータースポーツ 75472279

LEDテールライトセット ”ダーク”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75472279
品番
ND0-301584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

NDロードスターに新たなテールライトがドイツから新登場。今まで選択肢の少なかったND系に深いテールライト形状に、流れるウインカー(シーケンシャルウインカー)を採用。
最大限暗くされたスモークレンズは、どんな車体色にもマッチするようになっており、ロードスターのリアが煌びやかなデザインになります。
視認性のいいシーケンシャルウインカーはデザインも相まってクールな印象へと昇華させます。また流れないように全面発光へ切り替えも可能です。
アイエルモータースポーツのテールライトはEマークを取得しており、ライト中央部には丸いリフレクター配置。取付も車体側と同形状のカプラーを採用しているためカプラーオン(ボルトオン)で取付可能、ハイフラ防止機構も内蔵されています。NDロードスターに新たなテールライトがドイツから新登場。今まで選択肢の少なかったND系に深いテールライト形状に、流れるウインカー(シーケンシャルウインカー)を採用。
最大限暗くされたスモークレンズは、どんな車体色にもマッチするようになっており、ロードスターのリアが煌びやかなデザインになります。
視認性のいいシーケンシャルウインカーはデザインも相まってクールな印象へと昇華させます。また流れないように全面発光へ切り替えも可能です。
アイエルモータースポーツのテールライトはEマークを取得しており、ライト中央部には丸いリフレクター配置。取付も車体側と同形状のカプラーを採用しているためカプラーオン(ボルトオン)で取付可能、ハイフラ防止機構も内蔵されています。
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。

質量(kg)
2.5
容量
左右セット
備考
・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプ
LEDテールライトセット ”ダーク”
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所
テールライト
関連部品
品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301585
主な適合車種
マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする