画像準備中

サイドバッグ ストリート C-Bowサイドキャリア用 片側のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75472367 品番640603 00 01
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
付属品キー1個 / 防水インナー / ショルダーストラップ 仕様別体型防水インナーバッグ/ロールトップ仕様 幅(mm)420 質量(kg)1.7 ブラック 容量16 タイプSTREET ストリート 積載荷重(kg)5 内容1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×420×220 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。 素材ナイロン
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする