画像準備中

サイドバッグ ロイスタースピード C-Bowサイドキャリア用 片側のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/イエロー 注文コード75472446 品番640625 00 07
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品キー1個 幅(mm)450 質量(kg)2.6 ブラック/イエロー 容量15 高さ(mm)260 タイプROYSTER SPEED ロイスタースピード 奥行(mm)240 積載荷重(kg)片側 5.0 内容1個 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。 素材1200Dポリエステル
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする