HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドバッグ Xトラベル C-Bowサイドキャリア用 片側のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75472550
品番
640633 00 01
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
キー1個
仕様
一体型防水インナーバッグ/ロールトップ仕様
幅(mm)
上 450 / 下 370
質量(kg)
1.5
色
ブラック
容量
19
高さ(mm)
310
タイプ
XTRAVEL エクストラベル
積載荷重(kg)
5
内容
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×上450/下370×160
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。