HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
トップケースキャリア アルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER696 [モンスター696]08- , ドゥカティ[DUCATI]MONSTER1100 [モンスター1100]09-10
注文コード
75475061
品番
650718 01 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・質量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
色
ブラック
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]MONSTER696 [モンスター696]08- , ドゥカティ[DUCATI]MONSTER1100 [モンスター1100]09-10
最大耐荷重(kg)
5