画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種ケーティーエム[KTM]125DUKE [125デューク]11-16 , ケーティーエム[KTM]250DUKE [250デューク]11-16 , ケーティーエム[KTM]390DUKE [390デューク]13-16 注文コード75475079 品番6507504 01 01
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・主な適合車種・質量など64種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 ブラック タイプトップケースキャリア アルラック 積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0kg 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ケーティーエム[KTM]125DUKE [125デューク]11-16 , ケーティーエム[KTM]250DUKE [250デューク]11-16 , ケーティーエム[KTM]390DUKE [390デューク]13-16 最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする