画像準備中

トップケースキャリア リアラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75475106 品番650795 01 01
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 積載荷重(kg)5 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]GT100007-10 最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする