画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Icon23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Nightshift23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Full Throttle23-25 質量(kg)2.9 注文コード75475149 品番6527654 01 01
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・主な適合車種・質量など64種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.9 ブラック タイプトップケースキャリア リアラック 積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0kg 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:6307654-0001,6307653-0001,6587654-0101,6607654-0101,6607654-0101,6617654-0101 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Icon23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Nightshift23-25 , ドゥカティ[DUCATI]Scrambler 800 Full Throttle23-25 最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする