画像準備中

リアキャリア(トップケース不可)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]W80019-23 , カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-23 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-23 注文コード75475255 品番6582541 01 02
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・主な適合車種・質量など20種類から選べます 他の種類を見る
特記C-Bowサイドキャリアとの同時装着可能。 クローム 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]W80019-23 , カワサキ[KAWASAKI]W800 STREET19-23 , カワサキ[KAWASAKI]W800 CAFE19-23 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする