リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
サニーレッド
注文コード
75475427
品番
F8067-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏面に書き込み可能な背見出し紙付き。
差し替えやすいリングとじ具。
穴数
2穴
サイズ
A4
色
サニーレッド
種類
2穴Oリングファイル
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙150枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール
用途
ベーシックで使いやすい2穴リングファイル。