リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75475436
品番
F8067-11
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
裏面に書き込み可能な背見出し紙付き。
差し替えやすいリングとじ具。
穴数
2穴
サイズ
A4
色
インディゴブルー
種類
2穴Oリングファイル
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙150枚
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール
用途
ベーシックで使いやすい2穴リングファイル。