HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
スポーツラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE 1200 RR21-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE 1200 RS21-25
注文コード
75475499
品番
6707624 00 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・質量・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE 1200 RR21-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TRIPLE 1200 RS21-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。