画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR90022-25 質量(kg)3.4 注文コード75476208 品番6524562 01 01
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は色・主な適合車種・質量など64種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 質量(kg)3.4 ブラック タイプトップケースキャリア アルラック 積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0kg 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5064562-0001,6304562-0001,6604562-0101,6614562-0101, 素材スチール 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR90022-25 最大耐荷重(kg)5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする