特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。構造的には同時装着が可能な仕様ですが操縦安全性の悪化の為、サイドケースとトップケースを同時装着の3ボックスでのご使用をお勧めいたしません。
質量(kg)2.6
色ブラック
タイプトップケースキャリア アルラック
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:5166532-0001,6306532-0001,6536532-0001,6586532-0101,6606532-0101,6616532-0101,8006532-0001,8016532-0001
素材スチール、アルミニウム
主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25
最大耐荷重(kg)5