HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
リアキャリア(トップケース不可)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z650RS22-25
質量(kg)
1.2
注文コード
75476269
品番
6582549 01 01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ソフトバッグを装着するためのキャリア。積載制限:5kg以下
質量(kg)
1.2
色
ブラック
関連部品
品番:5062549-0009,6302549-0001,6522549-0101,6602549-0101,6612549-0101
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z650RS22-25
最大耐荷重(kg)
5