画像準備中

ソロラック バックレスト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25 注文コード75476567 品番6112523 00 01
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は色・主な適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る
特記ライダーの快適性向上に有効なバックレストと車体のデザインを損なわないシンプルなソロラックのセット。 ブラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S [バルカンS]15-25 , カワサキ[KAWASAKI]VULCAN S ABS [バルカンS]15-25 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする