HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
トップケースキャリア リアラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75476585
品番
650288 01 01
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.6
色
ブラック
容量
1セット
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)10.0kg
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます
使用箇所
車体後部、シートレール等
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-12R00-06
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。