画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GT22-25 質量(kg)3.2 注文コード75477249 品番6523547 01 01
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は色・主な適合車種・質量など68種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 質量(kg)3.2 ブラック タイプトップケースキャリア アルラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:6603547-0101,6303547-0001,5063547-0001,6613547-0101 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種スズキ[SUZUKI]GSX-S1000GT22-25 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする