特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
質量(kg)3.5
色ブラック
タイプトップケースキャリア イージーラック
積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0kg
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:5064562-0001,6304562-0001,6524562-0101,6604562-0101,
素材スチール、アルミニウム
主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR90022-25
最大耐荷重(kg)5