HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の タンクバッグ
タンクリングフィッティング ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CL250 [8BK-MC57]23-24 , ホンダ[HONDA]CL500 [8BL-PC68]23-24
注文コード
75478211
品番
5169543 00 01
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・質量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
プラスチック
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CL250 [8BK-MC57]23-24 , ホンダ[HONDA]CL500 [8BL-PC68]23-24