HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
トップケースキャリア リアラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75478299
品番
6547572 01 02
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.7
色
クローム
タイプ
トップケースキャリア リアラック
積載荷重(kg)
(ケース質量含む)10.0kg
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:6307572 00 01,6307572-0002,6547572 01 01
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。