画像準備中

リアキャリア(トップケース不可)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25 質量(kg)2 注文コード75478308 品番6586532 01 01
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は色・主な適合車種・質量など20種類から選べます 他の種類を見る
特記ソフトバッグを装着するためのキャリア。積載制限:5kg以下 質量(kg)2 ブラック タイプリアキャリア(トップケース不可) 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5166532-0001,6306532-0001,6526532-0101,6536532-0001,6606532-0101,6616532-0101,8006532-0001,8016532-0001 素材スチール 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする