HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
ソロラック バックレスト付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
インディアン[INDIAN]Scout Bobber [スカウト ボバー]17-23
注文コード
75478518
品番
6127568 00 01
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ライダーの快適性向上に有効なバックレストと車体のデザインを損なわないシンプルなソロラックのセット。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
インディアン[INDIAN]Scout Bobber [スカウト ボバー]17-23
最大耐荷重(kg)
5