画像準備中

タンクリングフィッティング ベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75478868 品番5164559 00 01
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。 質量(kg)0.3 ブラック 容量1セット 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 使用箇所タンクキャップ 素材プラスチック 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 [トレーサー900]18-20 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 GT [トレーサー900GT]18-20 最大耐荷重(kg)3
注意
※ロイスターシリーズ、エピック3/11/13のみ装着可能。過去のLock-itシリーズとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする