HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の タンクバッグ
タンクリングフィッティング ベーシック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR90022-25
注文コード
75478895
品番
5164562 00 01
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。
質量(kg)
0.3
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所
タンクキャップ
素材
プラスチック
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]XSR90022-25
最大耐荷重(kg)
3
注意
※ストリートエンデューロM、エピック16装着不可。過去のLock-itシリーズとの互換性はありません。