特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。
質量(kg)0.3
色ブラック
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所タンクキャップ
素材プラスチック
主な適合車種モトグッツィ[MOTO GUZZI]V100 Mandello S22-24 , モトグッツィ[MOTO GUZZI]V100 Mandello22-24
最大耐荷重(kg)3