画像準備中

タンクリングフィッティング ベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75479157 品番5166532 00 01
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。 質量(kg)0.3 ブラック タイプタンクリングフィッティング ベーシック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:6306532-0001,6526532-0101,6536532-0001,6586532-0101,6606532-0101,6616532-0101,8006532-0001,8016532-0001 素材プラスチック 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25 最大耐荷重(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする