画像準備中

ソロラック バックレスト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 主な適合車種ホンダ[HONDA]VT1300CX10-12 注文コード75479376 品番611962 00 02
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品は色・主な適合車種など5種類から選べます 他の種類を見る
特記車体のデザインを損なわないシンプルなソロラック。 幅(mm)450 質量(kg)2 シルバー 高さ(mm)200 奥行(mm)250 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]VT1300CX10-12 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする