特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。
質量(kg)0.5
色ブラック
容量1セット
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
使用箇所タンクキャップ
素材プラスチック
主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19 , ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports DCT [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19
最大耐荷重(kg)3