※メイン画像
ナイキ
HBシリーズ スクールロッカー(配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ウォームホワイト
ホワイト
段数
3列3段
5列3段
3列2段
3列3段
間口(mm)
900
1780
900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75482883
品番
HB9A-HK
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
スタンダードなオープンタイプです。
幅(mm)
900
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
棚板耐荷重(kg)
4(等分布)
色
ホワイト
間口(mm)
900
段数
3列3段
付属品
名札差し
トラスコ品番
176-7574
質量(kg)
27
種類
オープン
本体
スチール塗装仕上
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,470
/
税込
¥
3,817
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません