画像準備中

タンクリングフィッティング ベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25 質量(kg)0.2 注文コード75483260 品番5162552 00 09
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は色・主な適合車種・質量など24種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。 質量(kg)0.2 シルバー 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材プラスチック 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする