画像準備中

タンクリングフィッティング ベーシック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75483829 品番5162532 01 09
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
特記タンクバッグを装着する為の必須パーツ。給油口に共締めするタンクリングアダプタを介して、タンクバッグは装着されます。簡単に着脱ができ、且つ確実な固定を可能としました。タンクバッグは別売となります。 質量(kg)0.3 シルバー 備考タンクリングに切り欠きがある車両に適合。 内容1セット 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 使用箇所タンクキャップ 素材プラスチック 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]22-23 , カワサキ[KAWASAKI]Z400 [2BL-EX400G]22-23 , カワサキ[KAWASAKI]Z250 [2BK-EX250P]22-23 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [8BL-EX400L]22-23 最大耐荷重(kg)3
注意
※ストリートエンデューロM、エピック16装着不可。過去のLock-itシリーズとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする