HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
リペア Xトラベル汎用プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用箇所
Xtravel Basicサイドバッグ 左側
注文コード
75484188
品番
700010706
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
使用箇所
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
400
質量(kg)
1.5
色
ブラック
高さ(mm)
35
奥行(mm)
330
内容
1個
使用箇所
Xtravel Basicサイドバッグ 左側
素材
アルミニウム