画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75485080 品番6526512 01 01
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

6526537 01 01、6526513 01 01と同一です。

特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 ブラック タイプアルラック トップケースキャリア 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F800GS24-25 , ビーエムダブリュー[BMW]F850GS18-23 , ビーエムダブリュー[BMW]F750GS18-23 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする