HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
トップケースキャリア アルラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 EXPLORER [タイガー1200エクスプローラー]16-21
仕様
積載制限:5kg以下
注文コード
75485378
品番
6557547 01 01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
仕様
積載制限:5kg以下
色
ブラック
タイプ
アルラック トップケースキャリア
型番
6557547 01 01
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 EXPLORER [タイガー1200エクスプローラー]16-21
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。