画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75485405 品番6553544 01 01
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアに取付するタイプとなります。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 オプション品番:42103544-0001 質量(kg)2.1 ブラック タイプトップケースキャリア アルラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5063544-0009,6303544-0001,6503544-0001,6533544-0001,6623544-0101,8003544-0001 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1000ABS [V-ストローム1000]/XT 14-19 , スズキ[SUZUKI]V-Strom650 [V-ストローム650]17-25 , スズキ[SUZUKI]V-Strom650XT [V-ストローム650]17-25 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする