画像準備中

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75485868 品番6559510 01 01
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。 仕様積載制限:5kg以下 ブラック タイプアルラック トップケースキャリア 型番6559510 01 01 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19 , ホンダ[HONDA]CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports DCT [アフリカツイン アドベンチャースポーツ]18-19 最大耐荷重(kg)5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする