画像準備中

ミニラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25 注文コード75486105 品番6602552 01 01
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・主な適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る
特記バッグ類の積載に適した軽量キャリア。アルミの天板はベルトループ付きで荷物を縛るのにも便利です。※トップケース装着用ではありません。 質量(kg)2.3 ブラック 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR24-25 , カワサキ[KAWASAKI]ELIMINATOR SE24-25 最大耐荷重(kg)3
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする