画像準備中

トップケースキャリア イージーラック 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75486148 品番6626524 01 01
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

6626526 01 01、6626525 01 01、6626538 01 01と同一です。

特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。純正キャリアへ装着するタイプとなります。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。 ブラック タイプEASYラック トップケースキャリア 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール、アルミニウム 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]S1000XR20-25 , ビーエムダブリュー[BMW]F900R20-24 , ビーエムダブリュー[BMW]F900XR20-24 最大耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする