HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
スポーツラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-2516-24 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0316-24
素材
スチール
注文コード
75486157
品番
6704552 00 01
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・素材
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
特記
タンデムシートと換装し、キャリア化するパーツです。天板はベルトループ付きで荷物を縛るのにも便利です。※トップケース装着用ではありません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]MT-2516-24 , ヤマハ[YAMAHA]MT-0316-24
最大耐荷重(kg)
5