特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
オプション品番:610053-0001,610053-0009
色ブラック
タイプトップケースキャリア アルラック
積載荷重(kg)(ケース質量含む)10.0
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:610212-0000,610217-0001,6617595-0101,6607595-0101,6537595-0001
素材スチール、アルミニウム
主な適合車種ベネリ[BENELLI]TRK502×18-25 , ベネリ[BENELLI]TRK50217-25
最大耐荷重(kg)5