HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
スポーツラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-15 , ヤマハ[YAMAHA]FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-15
素材
スチール
注文コード
75486875
品番
670403 00 01
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・素材
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 06-15 , ヤマハ[YAMAHA]FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-15
最大耐荷重(kg)
5